3M™ Cushion-Mount™ Plus pro montáž desek E1115H, Tan, 1372 mm x 23 m, 0,38 mm

Č. pol.: 7000042374
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000042374
EAN/GTIN 50048011587207
Číslo výrobcu 7000042374

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Světle hnědá
Struktura proti tvorbě puchýřů
Celková délka 23 m
Celková šířka: 1372 mm
Minimální tolerance tloušťky

Popis:

Vysoce kvalitní pěnová montážní střední tvrdosti pro tištěné vzory s přibližně stejným množstvím plných a polotónů. Tyto pásky byly speciálně vyvinuty tak, aby splňovaly nejvyšší nároky, a jsou vhodné pro nejjemnější rastry a nové reprotechniky, jako jsou NX, HD a MC, a již se v této oblasti úspěšně používají po celém světě.

Charakteristika:

K dispozici v různých tloušťkách / / bílá montážní páska pro flexo desky s mikrokanály v lepicí vrstvě, snadné a čisté demontáž klišé, tolerantní ke znečištění inkoustu;
Struktura proti tvorbě puchýřů// Struktura proti tvorbě puchýřů
Různé lepicí síly na klišé nebo válec/pouzdro/ různé lepicí síly na klišé nebo válec/pouzdro
Minimální tolerance tloušťky umožňují tiskárně použít v tiskové úloze více pěnových hustot pro optimalizaci kvality tisku// vynikající možnosti nastavení
Ochranná fólie vytváří mikrokanály na obou stranách pásky. Tvar mřížky ve tvaru kosočtverce umožňuje únik vzduchu zachyceného mezi lepící páska a válcem/objímkou a mezi lepící páska a klišé. Tím se zvyšuje produktivita, zkracuje dodací lhůty a předchází se vadám tisku.// Minimální tolerance tloušťky
Tlakové desky namontované na E1115H nemají pod klišé vzduchové bubliny – díky mikrokanálům integrovaným v demontáži bez zbytků lepící páska//
Ochranná fólie vytváří mikrokanály ve tvaru diamantu v lepidlo// spolehlivém držení
Demontáž klišé z pěnového lepící páska je zcela bez reziduí/ Demontáž klišé z pěnového lepící páska je zcela bez reziduí
Klišé pásku lze z objímky nebo odstranit čistě Ocelový tlakový válec// z objímky lze čistě odstranit klišnou lepicí pásku nebo
Flexografický tisk, flexografický tisk// flexografický tisk, flexografický tisk
Rozšířená klišá páska pro flexotisk

Poznámka:

Vhodné pro nejjemnější šířky obrazovky a nové reprografické techniky jako NX, HD a MC
Speciálně vyvinuto pro nejvyšší nároky
Úspěšné celosvětové použití

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka