3M™ Cushion-Mount™ Plus pro montáž desek E1720, Teal, 457 mm x 23 m, 0,5 mm.

Č. pol.: 7000042363
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000042363
EAN/GTIN 50021200559353
Číslo výrobcu 7000042363

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Modro-zelená
Struktura proti tvorbě puchýřů
Celková délka 22,86 m
Celková šířka: 457.2 mm
Minimální tolerance tloušťky

Popis:

Vysoce kvalitní pěnová a poměrně tvrdá desková lepicí s vysokým podílem jednobarevných motivů. Tyto pásky byly speciálně vyvinuty tak, aby splňovaly nejvyšší nároky, a jsou vhodné pro nejjemnější rastry a nové reprotechniky, jako jsou NX, HD a MC, kde se již úspěšně používají po celém světě.

Charakteristika:

Modrozelená montážní páska pro flexodesky s mikrokanálky v lepicí vrstvě// k dispozici v různých tloušťkách
Tloušťka 0.51 mm// struktura proti tvorbě puchýřů
TVRDÉ// různé adhezní síly na klišé nebo válec/pouzdro
Vynikající možnosti změny pozice// minimální tolerance tloušťky umožňují tiskárně použít v tiskové úloze více pěnových hustot pro optimalizaci kvality tisku
Demontáž bez zbytků
Spolehlivé uchopení

Poznámka:

Vhodné pro nejjemnější šířky obrazovky a nové reprografické techniky jako NX, HD a MC
Speciálně vyvinuto pro nejvyšší nároky
Úspěšné celosvětové použití

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka