3M™ Cushion-Mount™ Plus pro montáž desek E1115, hnědá, 1372 mm x 23 m, 0,38 mm

Č. pol.: 7000042359
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000042359
EAN/GTIN 50021200968438
Číslo výrobcu 7000042359

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Světle hnědá
Struktura proti tvorbě puchýřů
Celková délka 23 m
Celková šířka: 1372 mm
Minimální tolerance tloušťky

Popis:

Vysoce kvalitní pěnová montážní střední tvrdosti pro tištěné vzory s přibližně stejným množstvím plných a polotónů. Tyto pásky byly speciálně vyvinuty tak, aby splňovaly nejvyšší nároky, a jsou vhodné pro nejjemnější rastry a nové reprotechniky, jako jsou NX, HD a MC, a již se v této oblasti úspěšně používají po celém světě.

Charakteristika:

K dispozici v různých tloušťkách // Bílá montážní páska pro flexo desky s mikrokanálky v lepicí vrstvě, snadná a čistá demontáž klišé, tolerantní ke kontaminaci inkoustem
Minimální tolerance tloušťky umožňují tiskárně použít v tiskové úloze více pěnových hustot, aby optimalizovala kvalitu tisku// strukturu, aby nedocházelo k tvorbě puchýřů
Vynikající přídržná síla při tisku a následné čištění// různé adhezní síly na klišé nebo válec/pouzdro
Vynikající repozitatelnost
Demontáž bez zbytků
Spolehlivé uchopení

Poznámka:

Vhodné pro nejjemnější šířky obrazovky a nové reprografické techniky jako NX, HD a MC
Speciálně vyvinuto pro nejvyšší nároky
Úspěšné celosvětové použití

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka