3M™ Dvojitě potažená polyethylenová pěnová 9528, bílá 12 mm x 66 m, 0,8 mm

Č. pol.: 7000041758
  • Minimálne množstvo objednávky 18 kusov
  • Kroky objednávky: 18 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000041758
EAN/GTIN 08711428100433
Číslo výrobcu 7000041758

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Bílá
Připraveno pro lehčí aplikace
Celková délka 66 m
Celková šířka: 12 mm
Silná vrstva PTFE poskytuje hladký, nepřilnavý povrch s nízkým třením

Popis:

Oboustranná lepicí z PE pěny s uzavřenými buňkami a akrylovým lepidlem. Pro trvale pevné spoje v interiéru.

Charakteristika:

Rychlé a snadné lepení, výkonná a odolná odolnost// Rychlé a snadné lepení a také výkonná a odolná odolnost
Připraveno pro lehčí aplikace// Připraveno pro lehčí aplikace
Lze použít pro montáž displejů (POS), světelných odznaků, jmenovek a dalších aplikací// lze použít pro montáž displejů (POS), světelných odznaků, jmenovek a dalších aplikací
Prakticky neviditelná lepená vazba zajišťuje optimalizovaný design// prakticky neviditelná lepící vazba zajišťuje optimalizovaný design

Poznámka:

Lze použít pro montáž displejů (POS), světelných odznaků, jmenovek a dalších aplikací

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka