Prevedenie:
Barva produktu: Hi-Viz
Měkké, široké polštářky snižují tlak kolem uší a zvyšují pohodlí.
Dostatek místa uvnitř tobolky pro minimalizaci hromadění tepla a vlhkosti
Díky snadno vyměnitelným polstrování a vložkám zůstávají chrániče sluchu hygienické a čisté.
P3E připojení helmy pro upevnění helmy
Popis:
Chránič sluchu 3M™ PELTOR™ OPTIME™ II je speciálně navržen pro prostředí s vysokou hladinou hluku a velmi účinně tlumí i extrémně nízké frekvence. Kapsle na přilbu OPTIME™ II P3E v provedení Hi-Viz pro vysokou viditelnost má zásuvný nástavec pro přilby s 30mm otvorem. Držák na přilbu je vhodný pro všechny přilby PELTOR™ kromě modelu G2000. Sluchátko má hodnotu útlumu SNR = 30 dB. Díky tenké konstrukci kapsle zaručuje OPTIME™ II výjimečné pohodlí při nošení. Velkorysý prostor pod kapslemi například minimalizuje zahřívání a pocení a poskytuje příjemný pocit při nošení i během nepřetržitého používání. Přídavné větrací kanálky na těsnicích kroužcích zajišťují optimální odvod tepla. Měkké, široké těsnicí kroužky jsou vyplněny jedinečnou kombinací kapaliny a pěny a zaručují mimořádně nízký kontaktní tlak a zároveň optimální těsnění. Stálý nízký přítlak zajišťuje také plochá čelenka a dvoubodové zavěšení z nerezové oceli. Čelenka je variabilně nastavitelná a díky ergonomickému tvaru se dokonale přizpůsobí každému tvaru hlavy. Oblasti použití 3M™ PELTOR™ OPTIME™ II Hi-Viz jsou všude tam, kde je důležitá vysoká viditelnost, například na stavbách silnic a letištích. Odpovídající hygienické sady zajišťují hygienické a úsporné používání chráničů sluchu.
Charakteristika:
Snížení hladiny hluku až o 30 dB TČ
Těsnicí kroužky jsou naplněny jedinečnou kombinací kapaliny a pěny
Barva výstrahy poskytuje uživateli větší viditelnost na nebezpečných pracovištích, jako jsou letiště, ropné plošiny, staveniště nebo při stavebních pracích na silnicích
Měkké, široké polštářky snižují tlak kolem uší
Polštáře a vložky jsou k dispozici jako náhrada v typ z hygienických souprav
Model s nástavcem přilby P3E
Velkorysý prostor uvnitř kapslí minimalizuje hromadění tepla a vlhkosti
Poznámka:
Vhodné pro hlučná, náročná prostředí s vysokým vystavením průmyslovému hluku, jako jsou letiště, staveniště nebo zemědělské pracovní plochy. Barva výstrahy poskytuje uživateli větší viditelnost na nebezpečných pracovištích, jako jsou letiště, ropné plošiny, staveniště nebo při stavebních pracích na silnicích