3M™ páska ze skelné tkaniny 361, bílá, 51 mm x 55 m, 0,17 mm

Č. pol.: 7000035829
  • Minimálne množstvo objednávky 24 kusov
  • Kroky objednávky: 24 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000035829
EAN/GTIN 50021200042756
Číslo výrobcu 7000035829
Číslo L L01310 75

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Bílá
Základní materiál ze skelné tkaniny
Celková délka 54,9 m
Celková šířka: 5.1 cm
Krátkodobá teplotní odolnost až do +290 °C.

Popis:

Chraňte povrchy a materiály před vysokými teplotami pomocí univerzální pásky na sklo 3M™ 361. má tloušťku 0,16 mm. Obsahuje termosetové silikonové lepidlo a je vhodné pro aplikace, které vyžadují vysokou pevnost lepidla, trvanlivost, vysokou mechanickou a tepelnou odolnost a odstraňování beze zbytků. Má krátkodobou teplotní odolnost až do +290 °C v závislosti na typu zdroje tepla a době expozice. Při dlouhodobém působení tepla nad 232 °C dochází k postupné degradaci lepidla, což způsobuje oslabení lepicí síly pásky a ztmavnutí podkladu ze skelných vláken. ze skelné tkaniny je vhodná pro náročné aplikace v leteckém nebo automobilovém průmyslu, ale i pro užitková vozidla, stavebnictví, námořní dopravu a mnoho dalších. Používá se hlavně ke svazkování a utěsňování, jakož i k ovíjení a označování vysokoteplotních kabelů.

Charakteristika:

Vysoká mechanická a tepelná zatížitelnost// Vysoká mechanická a tepelná zatížitelnost
Krycí materiál ze skelné tkaniny// krycí materiál ze skelné tkaniny
Tepelně tvrzující silikonové lepidlo// tepelně tvrzující silikonové lepidlo
Vhodné pro aplikace, kde je vyžadována vysoká odolnost vůči odolnost proti přetrhu a teplotě// vhodné pro aplikace, kde je vyžadována vysoká odolnost vůči odolnost proti přetrhu a teplotě
Krátkodobá teplotní odolnost až do +290 °C// krátkodobá teplotní odolnost až do +290 °C.

Poznámka:

Upevnit
Vázat
Balení a označování vysokoteplotních kabelů
Svařovací pojistka
Pro ochranu kabelových svazků
Pro svářecí tkaniny, lemování a těsnicí panely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka