3M™ Polyesterová fóliová 850, průhledná, 19 mm x 66 m

Č. pol.: 7000035828
  • Minimálne množstvo objednávky 48 kusov
  • Kroky objednávky: 48 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000035828
EAN/GTIN 50021200035680
Číslo výrobcu 7000035828

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Transparentní
K dispozici v průhledných a různých barvách
Celková délka 66 m
Celková šířka: 19 mm
Dobrá okamžitá přilnavost, vynikající lepivost na konci

Popis:

Kovového efektu je dosaženo odpařováním hliníku mezi fólií a transparentním lepidlem. Odpařování hliníku snižuje elektrostatický náboj a vede ke zlepšení zpracovatelských vlastností. Tato je vhodná k dekoraci, spojování, značení a výrobě potištěných, vysekávaných a/nebo reliéfních štítků.

Charakteristika:

s povlakem s akrylátovým lepidlem
Univerzální pro odolné aplikace
lze potisknout
Velmi dobrá odolnost vůči chemikáliím a rozpouštědlům

Poznámka:

Zakrýt
Upevnit
Ozdobte
Izolovat
Účely označování
Ochrana
Svařování
Posilujte

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.