Scotch® Filament Tape 880MSR, čirá, 50 mm x 50 m, 0,17 mm

Č. pol.: 7000035410
  • Minimálne množstvo objednávky 18 kusov
  • Kroky objednávky: 18 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000035410
EAN/GTIN 08021684732195
Číslo výrobcu 7000035410

Popis

Prevedenie:

Značka: Scotch®
Barva produktu: Transparentní
Celková délka (metrické jednotky): 50 m.
Celková (metrická) šířka: 50 mm
ETIM třída 8.0: EC000128

Popis:

Scotch® Adhesive Tape 890 je vysoce výkonná lepicí s nepřetržitou výztuží ze skleněných vláken. Díky tomu má vysokou pevnost v tahu a vynikající odolnost proti vrubům. Podklad ScotchPar™ poskytuje vynikající odolnost proti oděru, vlhkosti, UV záření a opotřebení. Lepidlo je naopak založeno na speciální receptuře, která kombinuje vysokou počáteční přilnavost s dobrou dlouhodobou lepivostí.

Charakteristika:

Vyztužení vlákny
Vysoká odolnost proti oděru, vlhkosti a opotřebení
Vysoká odolnost proti roztržení, nárazu a nárazu
Dobrá přilnavost na mírně olejnatých površích
Vysoká okamžitá přilnavost s minimálním kontaktním tlakem
Velmi dobrá odolnost proti stárnutí

Poznámka:

Jako zajišťovací páska
Zejména pro upevnění ocelových cívek

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka