Scotch® 23 Samolepicí z ethylenpropylenového kaučuku, černá, 25 mm x 9,15 m, 0,76 mm

Č. pol.: 7000034850
  • Minimálne množstvo objednávky 32 kusov
  • Kroky objednávky: 32 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000034850
EAN/GTIN 50054007000599
Číslo výrobcu 7000034850
Číslo L L01310 103

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Černá
Nevulkanizace a odolnost
Celková délka 9,15 m
Celková šířka: 25.4 mm
Ideální pro utěsnění elektrických spojů vlhkostí

Popis:

Scotch® Self-Welding Rubber Tape 23 je extrémně přizpůsobivá samosvařovací na bázi EPR (ethylen-propylenového kaučuku) pro elektrotechnické aplikace. Naše pásky lze použít pro izolaci v nízkonapěťových i vysokonapěťových aplikacích a pro spoje až do 69 kV.

Charakteristika:

Samovulkanizační materiál z etylenpropylenové pryže a vysoce přizpůsobitelné lepidlo z pryže a pryskyřice
Teplotní odolnost pro trvalou adhezní pevnost do 90 °C.
Až 100% elastovatelné pro izolaci proti vlhkosti bez dutin
Speciální polyesterový ochranný kryt chrání a čistí přístroj lepící páska během používání
Nevulkanizace a odolnost
Certifikováno podle normy ASTM a RoHS 2002/65/EC.

Poznámka:

Primární izolace do 69 kV
Izolace sběrnice
Utěsnění koncovek a elektrických konektorů
Těsnění koaxiálních zátek
Izolace kabelů motoru
Elektrické ovládání pro práci na poli pro armatury středního napětí a koncové krytky
Oprava pláště kabelu pro armatury středního napětí a koncové krytky

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka