3M™ Formaldehydové + A1 filtry proti plynům a parám, 6075

Č. pol.: 7000034746
  • Minimálne množstvo objednávky 64 kusov
  • Kroky objednávky: 64 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Kombinovaný filter respirátora s ventilátorom

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000034746
EAN/GTIN 04046719695959
Číslo výrobcu 7000034746
Číslo L L01110 43

Popis

Prevedenie:

Uživatelsky přívětivý systém připojení bajonetovým cvaknutím;inovativní technologie filtru;nízká hmotnost;k dispozici ve všech běžných úrovních ochrany proti částicím a plynům/výparům
Snadná a rychlá montáž filtru; filtr vždy správně sedí
Vysoký komfort nošení;optimální bezpečnost;snadná manipulace
Jednoduchá a rychlá montáž filtru
filtr vždy sedí správně

Popis:

Plynový a kombinovaný filtr 3M™ 6075 má stupeň ochrany A1+formaldehyd a nabízí ochranu proti organickým parám a formaldehydu. Filtr je vhodný pro masky 3M řady 6000, 7000 a 7500 s bajonetovým připojením.

Charakteristika:

A1 protection against organic vapours (boiling point above 65 °C) and formaldehyde up to 10 ppm
Combines protection with comfort and balance
Twist and click for a quick and easy fit
Can be used in combination with 3M™ Particulate Filters 5000 Series

Poznámka:

Ochrana proti plynům a výparům (výběr filtru podle přítomných znečišťujících látek)

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka