Prevedenie:
Nejnovější technologie filtru 3M™;těsnicí body na horní straně masky;speciální design oblasti nosu;Design s integrovanou nastavitelnou nosní lištou s polstrováním a elastickým páskem;jednoduché balení;k dispozici také s 3M™
Inovativní technologie pro sotva znatelný odpor dýchání;zanechává teplo a vlhkost z dýchání;těsnicí body minimalizují proudění vzduchu přes horní část masky při výdechu;optimálně se přizpůsobí tvaru obličeje;snadné umístění masky na obličeji;žádné prokluzování;zůstává rozměrově stabilní;hygienická a pohodlná přenosnost;kompatibilní s brýlemi 3M™
Vysoká a spolehlivá filtrace částic s menším stresem na nositele masky; snižuje zamlžování brýlí a zvyšuje pohodlí díky nízkému namáhání při výdechu; lepší kompatibilita s brýlemi/ochranou očí; ideální střih; bezpečnost díky ideálnímu střihu a těsnému střihu; maska přizpůsobuje pohyb úst při mluvení;dobré přizpůsobení masky během používání;vysoké pohodlí při nošení;zabraňuje kontaminaci masky Vaše použití;snadné ukládání a distribuce
Bezpečnost díky ideálnímu střihu a přiléhavé velikosti
Vylepšená kompatibilita brýlí a ochrany očí
Popis:
Respirátor 3M™ 9913 je součástí řady speciálních masek 3M. Byl vyvinut pro speciální pracovní oblasti. Maska má integrovanou vrstvu aktivního uhlí pro větší ochranu a snížení obtěžování zápachem. Její přednosti sahají od polstrovaného nástavce s optimálním přizpůsobením tvaru obličeje přes filtrační médium 3M™ Advanced Electret až po nastavitelný, extra široký Brusný Disc Pad opěrný talíř odolný proti roztržení s barevným kódováním. Respirátor 3M™ 9913 je kompatibilní s ochrannými brýlemi 3M™ a má stupeň ochrany FFP1 NR D. Limit použití je 4násobek limitní hodnoty pro částice - je účinný i proti nepříjemným organickým částicím pod limitní hodnotou. Její využití sahá od svařování až po likvidaci odpadu a zpracování mrtvých těl zvířat. Schválení CE: EN 149:2001+A1:2009.
Charakteristika:
Zabraňuje kontaminaci masky před použitím
Zůstává rozměrově stabilní
Hygienické a pohodlné, které si můžete vzít s sebou
Inovativní technologie pro sotva znatelný odpor dýchání
Žádné prokluzování
Kompatibilní s brýlemi 3M™
umožňuje skvělé odvádějí dechového tepla a vlhkosti
Poznámka:
Wide variety of workplace environments, including those with low-level odour from organic vapours