3M™ Aura™ maska s ochranou proti částicím, FFP2, bez ventilu, 9320+.

Č. pol.: 7000034716
  • Minimálne množstvo objednávky 240 kusov
  • Kroky objednávky: 240 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Číslo položky 7000034716
EAN/GTIN 04046719487301
Číslo výrobcu 7000034716
Číslo L L01110 294

Popis

Prevedenie:

Splňuje specifikace: Certifikace CE// EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR D
Inovativní technologie pro sotva znatelný odpor při dýchání;Umožňuje únik tepla a vlhkosti z dýchání;Při výdechu těsnicí body minimalizují proudění vzduchu přes horní část masky;Dokonale se přizpůsobí tvaru obličeje;Snadné umístění masky na obličeji;Nesklouzává;Zachovává si tvar;Hygienická a pohodlná s sebou
Vysoká a spolehlivá filtrace částic s menší zátěží pro uživatele masky;Omezuje zamlžování brýlí a zvyšuje komfort nošení díky menší zátěži při vydechování;Lepší kompatibilita s brýlemi/ochranou očí;Ideální přizpůsobení;Bezpečnost díky ideálnímu přizpůsobení a těsnému přilnutí;Maska se přizpůsobuje pohybům úst při mluvení;Dobré přizpůsobení masky během používání;Vysoký komfort nošení;Zabraňuje znečištění masky před použitím;Snadné skladování a distribuce
Množství v jedné balicí jednotce: 240
Doporučené odvětví: zemědělství

Popis:

Masky proti částicím 3M™ Aura™ řady 9300+ mají ergonomický, plochý skládací, třídílný design a filtrační médium s nízkým dýchacím odporem. Jsou k dispozici ve třídách ochrany FFP1, FFP2 a FFP3 a v modelech s ventilem a bez ventilu. Naše respirátory jsou vybaveny inovativním bradovým výstupkem, který usnadňuje nastavení přizpůsobení, a reliéfní, tvarovanou horní částí masky, která pomáhá předcházet zamlžování brýlí.

Charakteristika:

Nejnovější filtrační technologie 3M™;Těsnicí body na horní části masky;Speciální konstrukce nosní oblasti;Inovativní bradová záložka;Třídílná konstrukce s integrovaným nosním nástavcem s polstrováním a elastickým páskem;Jednotné balení;K dispozici také s ventilem 3M™ Cool Flow™;Ve stupních ochrany FFP 1 NR D až FFP 3 NR D.
Inovativní technologie pro sotva znatelný odpor při dýchání;Umožňuje únik tepla a vlhkosti při dýchání;Při výdechu těsnicí body minimalizují proudění vzduchu přes horní část masky;Dokonale se přizpůsobí tvaru obličeje;Snadné umístění masky na obličeji;Nesklouzává;Zůstává rozměrově stabilní;Hygienické a praktické odnímání
Vysoká a spolehlivá filtrace částic s menší zátěží pro uživatele masky;Omezuje zamlžování brýlí a zvyšuje pohodlí díky nízké zátěži při výdechu;Lepší kompatibilita s brýlemi/ochranou očí;Ideální přizpůsobení;Bezpečnost díky ideálnímu přizpůsobení a těsnému uchycení;Maska se přizpůsobuje pohybu úst při mluvení;Dobré přizpůsobení masky během používání;Vysoký komfort při nošení;Zabraňuje znečištění masky před použitím;Snadné skladování a distribuce
Omezuje zamlžování brýlí a zvyšuje pohodlí snížením námahy při výdechu
Čelenka je barevná pro snadnou identifikaci: modrá pro FFP2
Inovativní bradový pásek pro snadné nasazení a pohodlné usazení respirátoru na obličeji.
Dodává se v hygienickém obalu, který chrání respirátor před znečištěním až do použití. Vhodné také pro pohodlné skladování a vyjmutí z pracoviště.
Speciální konstrukce nosní části se přizpůsobuje konturám nosu a obličeje a zvyšuje kompatibilitu s brýlemi 3M.
Maximální úroveň použití: až 12 × AGW

Poznámka:

Wide variety of industrial applications and other hazardous environments

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka