3M™ Mikrofinišovací fólie v roli 272L, 100 mm x 50 m, 9 µ, 3″ plastové jádro

Č. pol.: 7000034109
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brúsny pás

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000034109
EAN/GTIN 05010027642065
Číslo výrobcu 7000034109

Popis

Prevedenie:

Barevný značení
Fólie s vysokou pevností v tahu
Celková délka 50 m
Pojivo z plastu
Uživatelsky komfortní:

Popis:

Mikrofinišovací fólie 3M™ 272L na podkladové fólii o tloušťce 5 mil (0,125 mm) se zrny oxidu hlinitého je k dispozici ve velikostech zrna 9, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80 a 100 mikronů (MIC). Označení ASO znamená Abrasive Side Out (abrazivní strana je navinuta směrem ven). Označení ASI znamená Abrasive Side In (abrazivní strana je navinuta dovnitř).

Charakteristika:

Homogenní fólie s vysokou přesností
Uživatelsky přívětivá manipulace
Ještě rovnoměrnější povrch
Vysoká odolnost proti přetrhu
vyšší kvalitu povrchu
Vymažte referenční oblast
Vymazat přiřazení
Velmi dobrá přilnavost zrna

Poznámka:

Pro nejvyšší nároky na kvalitu povrchu a zároveň vysoký řezný výkon a výjimečný povrch.

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.