3M™ oboustranná vysoce účinná lepicí 4912F, bílá, 1180 mm x 16,5 m, 2,0 mm

Č. pol.: 7000033119
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000033119
EAN/GTIN 04001895121654
Číslo výrobcu 7000033119

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Bílá
Pokročilé možnosti návrhu
Celková délka 165 m
Celková šířka: 1180 mm
Snižte výrobní náklady

Popis:

Vysoce výkonné pásky 3M oboustranná vysoce účinná lepicí jsou oboustranné pásky vyrobené z akrylátového lepidla s uzavřenými buňkami. Dobře se přizpůsobují lepeným povrchům. Hladké nebo strukturované povrchy lze lepit po celé ploše bez pnutí. Ideální pro různé materiály s vysokou povrchovou energií, jako jsou kovy (ocel, hliník atd.).

Charakteristika:

Vysoká pevnost lepidla na kov// Rychlé a snadné lepení, stejně jako výkonná a trvanlivá odolnost
Rozšířené možnosti provedení// okamžitá odolnost proti opotřebení díky tlakově citlivému lepidlu citlivému na tlak
Téměř neviditelná lepící vazba zajišťuje optimalizovaný design// snížené následné zpracování
Robustní oboustranná vysoce výkonná bílá lepicí páska o tloušťce 2 mm s oboustranným univerzálním lepidlem přilne k řadě materiálů s vysokou povrchovou energií/ Rychlé a snadné připojení
Může nahradit mechanické spojovací prvky (nýty, svary, šrouby) nebo kapalná lepidla, umožňující vrtání, broušení, následné zpracování, šroubování, Svařování a čištění jsou ušetřeny / / snížení výrobních nákladů
Vysoká dynamická absorpce zatížení snižuje vibrace a otřesy// ideální pro kovové spoje
Vytváří trvalé těsnění proti vodě, vlhkosti atd.// vytváří trvalé těsnění proti vodě, vlhkosti atd.
Umožňuje použití tenčích, lehčích a nerovných materiálů// umožňuje použití tenčích, lehčích a nerovných materiálů

Poznámka:

Pro vnitřní a venkovní použití.
Pro spojování kovů, například B. Ocel, nerezová ocel, hliník a další vysoce energetické materiály

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka