3M™ Laserem označitelný štítek 7847, černobílý, 120 mm x 300 m, 0,06 mm

Č. pol.: 7000032797
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
    Druh produktu Lepiaca páska

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 7000032797
    EAN/GTIN 04001895272486
    Číslo výrobcu 7000032797
    Číslo L L01310 409

    Popis

    Prevedenie:

    Barva produktu: Černá
    Vysoká odolnost vůči povětrnostním vlivům a stárnutí
    Celková délka 300 m
    Celková šířka: 120 mm

    Popis:

    Ať už na slunci, v dešti nebo v mrazu - naše fólie na etikety spolehlivě odolávají všem povětrnostním podmínkám. Černobílá matná dvouvrstvá fólie se vyznačuje odolností proti povětrnostním vlivům a stárnutí, zejména pro venkovní použití. Je vhodný pro strukturované, vysokoenergetické i nízkoenergetické podklady, pro rohy, hrany a tvary, stejně jako pro aplikace s vysokými požadavky na odolnost vůči vysokým teplotám nebo rozpouštědlům. Je potisknutelný laserovým gravírováním a znovuoznačitelný termotransferovým tiskem.

    Charakteristika:

    Vhodné pro laserové gravírování
    Velmi dobrá odolnost proti povětrnostním vlivům
    Teplotní odolnost od -40°C do +200°C, krátkodobě (do 1h) do +300°C.
    Certifikace UL a CSA

    Poznámka:

    Pro aplikace s vysokými nároky na vysokou teplotní odolnost
    Pro lepení na strukturované, vysokoenergetické a nízkoenergetické substráty
    Pro lepení rohů, hran a tvarů
    Laserové gravírování umožňuje vysokou odolnost proti povětrnostním vlivům a stárnutí

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka