3M™ P 59 Kontaktní válečková pružina pro nepájivé spoje, 4 - 10 mm

Č. pol.: 7000032604
  • Minimálne množstvo objednávky 100 kusov
  • Kroky objednávky: 100 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
    Číslo položky 7000032604
    EAN/GTIN 04001895569081
    Číslo výrobcu 7000032604

    Popis

    Prevedenie:

    Snadná instalace
    Nerezová slitina
    Vysoký rozsah aplikací
    Celková šířka: 6 mm

    Popis:

    Kontaktní válečková pružina 3M™ je určena k uzemnění. Tato pružina vyvíjí na kabel rovnoměrný radiální tlak při navíjení na jádro kabelu nebo vnější povrch.

    Charakteristika:

    Aplikuje rovnoměrný radiální tlak na kabel
    Pro uzemnění
    Vhodné pro použití na olověných a hliníkových lanových plášťech, lepicích páskách nebo drátech pro stínění kabelů a ocelových nebo hliníkových výztužných drátů
    Připojení bez řešení
    V souladu se směrnicí RoHS 2011/65/EU

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka