3M™ Utility brusná tkanina Roll 314D

Č. pol.: 7000032149
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
    Druh produktu Brúsny pás

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 7000032149
    EAN/GTIN 04046719185764
    Číslo výrobcu 7000032149
    Číslo L L51710 1219

    Popis

    Prevedenie:

    Barva produktu: Kaštanová hnědá
    Polootevřený rozptyl
    Celková délka 50 m
    Celková šířka: 115 mm
    Snadno teorná v podélný a příčném směru

    Popis:

    3M 314D je univerzální brusný nástroj pro ruční broušení kovů a dřeva nebo pro broušení na orbitální brusce. Díky vysoce pružnému textilnímu podkladu, který lze trhat ve všech směrech, je obzvláště vhodný pro aplikace na tvarovaných nebo profilovaných obrobcích. Lze jej používat ručně i na strojích.

    Charakteristika:

    Oxid hlinitý
    Velmi flexibilní zadní strana J-tkáně
    Pojivo z plastu
    Snadné použití rukou
    Dlouhá životnost
    univerzální použití
    Zvláště vhodné pro použití na hranách, rozích a křivkách
    Dobré ukotvení minerálu
    Vysoký brusný výkon
    Snižuje ucpání

    Poznámka:

    Use for deburring, blending and repairing metal finishes
    Remove rust or other contaminants
    Prepare surfaces for paints and coatings

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka