Teplem smrštitelný lisovací konektor 3M™ Scotchlok™ MH18BCX, červený, 600 V, max. 4 - 6 mm², 25 kusů / balení

Č. pol.: 7000031842
  • Minimálne množstvo objednávky 125 kusov
  • Kroky objednávky: 125 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Číslo položky 7000031842
EAN/GTIN 50051128589095
Číslo výrobcu 7000031842
Číslo L L01310 1661

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Červená
Izolační materiál z polyolefinu, s vnitřním povlakem tavného lepidla
Celková délka 30,48 mm
Maximální napětí 600 V.
Maximální proud odpovídá průřezu vodiče

Popis:

Teplem smrštitelné lisovací konektory pro elektricky bezchybné spoje a účinnou ochranu proti vlhkosti.

Charakteristika:

Bezešvý konektor je vyroben z pocínované mědi
Maximální provozní teplota 105 °C.
Maximální proud odpovídající průřezu vodiče

Poznámka:

Poskytuje utěsnění odolné proti vodě, soli a dalším znečišťujícím látkám při smrštění

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka