3M™ upevňovací smyčka SJ3527N

Č. pol.: 7000029693
  • Minimálne množstvo objednávky 4 kusov
  • Kroky objednávky: 4 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
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
Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000029693
EAN/GTIN 50021200862507
Číslo výrobcu 7000029693
Číslo L L01310 1191

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Bílá
Páska s háčky resp. očky
Celková délka 45,72 m
Celková šířka: 15.87 mm
Úspora času

Popis:

3M™ Hook and Loop Tape se skládá ze dvou komponentů, jejichž vzájemné spojení lze v případě potřeby několik tisíckrát přelepit. Jedna část má malé háčky, druhá má pružné smyčky, které se spojují lehkým tlakem. To umožňuje kontrolovatelný, skrytý systém aplikačního spojení pro uvolnitelné upevnění. Výrobek lze použít například v automobilovém a reklamním průmyslu. Lepidlo ze syntetického kaučuku je vhodné pro různé podklady, jako jsou nízkoenergetické povrchy (včetně PP a PE).

Charakteristika:

Vybaveno syntetickou gumou lepidlo
Okamžité snížení nákladů
Zvýšení produktivity.
Dobrá přilnavost i na těžko přilnavých površích
Vysoká okamžitá odpovědnost

Poznámka:

Automobilový průmysl
Oblast elektroniky
Konstrukce letadel
Konstrukce železničních vozidel
Reklamní a dekorační prostor
Odnímatelné upevňovací prvky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka