3M™ páska ze skelné tkaniny 5451, hnědá, 50 mm x 33 m, 0,14 mm.

Č. pol.: 7000029153
  • Minimálne množstvo objednávky 6 kusov
  • Kroky objednávky: 6 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000029153
EAN/GTIN 50021200161549
Číslo výrobcu 7000029153
Číslo L L01310 590

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Hnědá
Funguje tam, kde se propadnou jiné pásky
Celková délka 33 m
Celková šířka: 50.8 mm

Popis:

Lepicí pro potahování zařízení na svařování plastových fólií a jako kluzný povlak s vysokou mechanickou pevností a povrchem odpuzujícím lepidlo.

Charakteristika:

Díky integrované skleněné tkanině má 3M™ 5451 vysokou odolnost vůči tepelným a mechanickým vlivům
Krátkodobá teplotní odolnost až do +260 °C.
Poskytuje nepřilnavý povrch s nízkým třením na zařízení pro tepelné těsnění a balení.

Poznámka:

Na dopravnících a přepravních válečcích v pečicích závodech nebo v balírnách a svařovacích strojích na plastové fólie
povlakovaní povrchů, kde jsou vyžadovány kluzné vlastnosti, vysoká tepelná, chemická a mechanická odolnost

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka