Scotch-Brite™ SR Náhradní Disc Pad opěrný talíř s radiálními štětinami SS-ZB, 50 mm x 9,53 mm

Č. pol.: 7000028525
  • Minimálne množstvo objednávky 40 kusov
  • Kroky objednávky: 40 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Saténová kefka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000028525
EAN/GTIN 50048011300981
Číslo výrobcu 7000028525
Číslo L L51710 1522

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Krémová/ žlutá

Popis:

Scotch-Brite™ Náhradní Disc Pad opěrný talíř s radiálními štětinami SS-ZB se skládá z ostrých plastových brusných částic rozmístěných na pružných štětinách, které se přizpůsobují podkladu a působí ostře a pružně. NašeDisc Pad opěrný talíře jsou navrženy tak, aby odstraňovaly lehké silikony a lepidla bez poškození podkladového materiálu.

Charakteristika:

Obsahuje 40 disků a dodává se s příslušenstvím Roloc™, včetně plastového příslušenství Roloc™ a držáků.
Kotouče lze připojit k přímé brusku nebo úhlové brusky pomocí trnů 3M™ 990 nebo 991 (prodává se samostatně)
Plastové abrazivní částice a jedinečné štětinové provedení odstraňují těsnicí hmotu snadno, aniž by došlo k narušení integrity dílu

Poznámka:

Remove light seal sealant, silicones and adhesives from surfaces, without damaging the underlying coating