Scotch-Brite™ EXL lisovaný kompaktní kotouč XL-UD, 115 mm x 22 mm, 2S FIN

Č. pol.: 7000028518
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Brúsne rúno

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000028518
EAN/GTIN 50048011292019
Číslo výrobcu 7000028518
Číslo L L51710 1260

Popis

Prevedenie:

Abrasive deburrs and finishes with minimal change to workpiece geometry
Resists smearing for cleaner surfaces and less preparation
Open web resists loading during product use
Available in a variety of densities for applications requiring flexible or aggressive cutting action
Minimizes heat build up to lessen impact on heat-sensitive materials

Popis:

Lisovaný kompaktní kotouč Scotch-Brite™ EXL XL-UD obsahuje směs abrazivních minerálních a nylonových vláken. Naše disky EXL Unitized mají tkaninu, která je vytvrzená a stlačená pro větší pevnost a odolnost.

Charakteristika:

Odstraňování otřepů a dokončování s minimální úpravou geometrie obráběného dílce
Pro čisté povrchy a nízkou přípravu
Otevřená netkaná struktura odolává vysokým zatížením

Poznámka:

Excellent for deburring and polishing applications

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka