Scotch-Brite™ Odjehlovací,Disc Pad opěrný talíř DB-WL, 203 mm x 50 mm x 76,2 mm, 8S MED, SPR 018321F

Č. pol.: 7000028490
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Typ výrobku Kotúč stojanovej brúsky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000028490
EAN/GTIN 50048011187667
Číslo výrobcu 7000028490
Číslo L L51710 1026

Popis

Prevedenie:

Zvláště tvrdá impregnace
Svinutý netkaný kotouč
Speciálně vyvinutý nástroj pro odstraňování otřepů
Snadné obrábění tvarovaných obrobků
Konzistentní pracovní výsledek po celou dobu životnosti

Popis:

Tyto odjehlovacíDisc Pad opěrný talíře jsou vhodné zejména pro odjehlování a zaoblování hran a vrtaných otvorů, frézovaných nebo děrovaných hran a pro odjehlování po řezání závitů. Vhodné pro všechny kovy, včetně tvrdých a houževnatých materiálů, jako je nerezová ocel a titan.

Charakteristika:

Rovnoměrná a reprodukovatelná konečná povrchová úprava.

Poznámka:

Vybraná kombinace různých typů v nejběžnějších rozměrech pro odstraňování otřepů téměř všech materiálů a obrobků bez vzniku sekundárních otřepů

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka