Scotch-Brite™ dokončovacíDisc Pad opěrný talíř FS-WL, 152 mm x 25 mm x 25,4 mm, 8A MED, SPR 018722A

Č. pol.: 7000028486
  • Minimálne množstvo objednávky 3 kusov
  • Kroky objednávky: 3 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Kotúč stojanovej brúsky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000028486
EAN/GTIN 50048011187605
Číslo výrobcu 7000028486
Číslo L L51710 149

Popis

Prevedenie:

Dosahuje výrazných účinků mrtvice
Svinutý netkaný kotouč
Impregnace
Otevřený design
Speciální dokončovací Fleece

Popis:

Kotouče Scotch-Brite™ pro jemné dokončování. V závislosti na tvrdosti a jemnosti lze dosáhnout výrazného povrchu nebo jemného rovnoměrného vzoru čar. Vhodné pro všechny kovy.

Charakteristika:

Konzistentní pracovní výsledek po celou dobu životnosti

Poznámka:

Pro odstraňování lehkých kreslicích značek na nerezových profilech

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka