OpěrnýDisc Pad opěrný talíř 3M™ Hookit™, 76 mm x 12,7 mm, 1/4-20 Vnější strana

Č. pol.: 7000028220
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
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
Druh produktu Oporný tanier

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000028220
EAN/GTIN 50051141284724
Číslo výrobcu 7000028220
Číslo L L51710 1246

Popis

Prevedenie:

Celková délka 19,05 cm
Celková šířka: 19.05 cm

Popis:

Podložka 3M™ Hookit™ je určena k bezpečnému uchycení brusných nebo dokončovacíchDisc Pad opěrný talířů 3M™ Hookit™ a naší houby Finesse-it™ k různým ručním brusným nástrojům. Je vybaven 45° hranou pro lehké broušení nebo snadnější míchání broušených ploch.

Charakteristika:

S háčky „J“ pro bezpečné uchycení disku 3M™ Hookit™ nebo houbičky 3M™ Finesse-IT™
Použití s excentrickou bruskou, rotační bruskou nebo úhlové brusky
Systém 3M™ Hookit™ umožňuje snadné vyjmutí a opětovné použití

Poznámka:

Use for sanding with a random orbital sander, rotary sander or right angle grinder
For work spaces where adhesive backed discs may become contaminated by dust, dirt or flying debris

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka