3M™ Roloc™ 361F, 50 mm, P24

Č. pol.: 7000028183
  • Minimálne množstvo objednávky 50 kusov
  • Kroky objednávky: 50 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Brúsny kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000028183
EAN/GTIN 30051144110002
Číslo výrobcu 7000028183
Číslo L L51710 1391

Popis

Prevedenie:

Perfect for grinding in awkward to reach places
Durable and long lasting
Grinds metal and weld removal
Coarse Grade

Popis:

Naše špunty do uší na jedno použití jsou vyrobeny z rozpínatelné, pružné polyuretanové pěny (PU). Nabízejí vysoký komfort nošení a spolehlivou ochranu. Univerzální velikost je vhodná pro většinu zvukovodů. Pěnový špunt se v uchu roztáhne, aby bezpečně a pohodlně seděl. Společnosti 3M™ E-A-R™ a 3M™ nabízejí širokou škálu jednorázových PU zátek do uší. Vyberte si produkt, který vám nejlépe vyhovuje!

Charakteristika:

3M™ Roloc™ attachment enables efficient and secure installation and removal of the disc
Durable aluminium oxide abrasive grain cuts fast and perform well on many surfaces
Tough YF-weight, polyester backing supports medium-pressure applications – providing consistent performance
Heat-resistant resin coating bonds abrasive to backing for durability under pressure, heat, and water
Disc can be used in wet or dry applications

Poznámka:

Robustní brusný kotouč pro broušení a odstraňování

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka