3M™ Hookit™ D/F excentrická opěrnýDisc Pad opěrný talíř, 3″ x 4″ x 1/2″, 4 otvory

Č. pol.: 7000028168
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
    Druh produktu Oporný tanier

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 7000028168
    EAN/GTIN 50051141202421
    Číslo výrobcu 7000028168
    Číslo L L51710 962

    Popis

    Prevedenie:

    Opěrná deska se používá pro uložení horolezeckých pásů 76 mm x 102 mm a otvor LS202D byl speciálně vyvinut pro použití na orbitální brusku
    Celková délka 101,6 mm
    Celková šířka: 76.2 mm

    Popis:

    Podložka 3M™ Hookit™ je určena k bezpečnému uchycení brusných nebo dokončovacíchDisc Pad opěrný talířů 3M™ Hookit™ a naší houby Finesse-it™ k různým ručním brusným nástrojům. Je vybaven 45° hranou pro lehké broušení nebo snadnější míchání broušených ploch.

    Charakteristika:

    Použití s excentrickou bruskou, rotační bruskou nebo úhlové brusky
    Systém 3M™ Hookit™ umožňuje snadné vyjmutí a opětovné použití

    Poznámka:

    Pás 76 x 102 mm

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka