3M™ ET 1181 Měděná fólie hladká, s vodivým lepidlem, měděná, 584 mm x 16,5 m, 0,07 mm

Č. pol.: 7000009122
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
    Druh produktu Lepiaca páska

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 7000009122
    EAN/GTIN 04710367098409
    Číslo výrobcu 7000009122
    Číslo L L01310 1170

    Popis

    Prevedenie:

    Barva produktu: Barva mědi
    Velmi dobrá punchability
    Celková délka 16,5 m
    Celková šířka: 584 mm
    Odolné vůči oxidaci

    Popis:

    3M™ Copper Foil EMI Shielding Tape 1181 je vodivá samolepicí stínicí určená pro aplikace vyžadující spolehlivý elektrický kontakt bod-bod. Dodává se na odlepitelné ochranné fólii, která umožňuje snadnou aplikaci a jednoduché vysekávání. je vhodná pro suché aplikace při jmenovitém napětí 600 V.

    Charakteristika:

    Jedinečný systém lepidlo zajišťuje bezpečný kontakt s povrchem aplikace
    Vhodné pro stínění EMI, uzemnění a rozptýlení statického náboje
    Nehořlavé
    Pro instalace 600 V.
    UL Listed a RoHS 2011/65/EU compliant
    Akrylové lepidlo je odolné vůči rozpouštědlům
    Možnost pájení a děrování

    Poznámka:

    Stínění konektorů a kabel
    Ekvipotenciální spojení

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka