Polyesterová fólie 3M™ ET 1350F-1, žlutá, 1219 mm x 66 m, 0,06 mm

Č. pol.: 7000009083
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
    Druh produktu Lepiaca páska

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 7000009083
    EAN/GTIN 04710367058021
    Číslo výrobcu 7000009083
    Číslo L L01310 1039

    Popis

    Prevedenie:

    Barva produktu: Žlutá
    Vysoká dielektrická pevnost
    Celková délka 66 m
    Celková šířka: 1219 mm
    Obzvláště odolné proti „prohnutí“

    Popis:

    3M™ Tape 1350 je polyesterová fólie pro elektrickou izolaci. Splňuje požadavky na nehořlavost podle normy UL 510, je vyroben z materiálů, které jsou součástí mnoha izolačních systémů uznávaných UL, a je schválen podle normy UL do 130 °C. Je také vysoce odolný proti vysekávání. Je také vysoce odolný proti odlupování okrajů a rozpouštědlům, má dobrou přilnavost za mokra, při odvíjení zůstává homogenní a je vhodný pro použití v automatizovaných zařízeních.

    Charakteristika:

    Tloušťka fólie je k dispozici ve 2 verzích: 1 mil. a 2 mil.
    lze potisknout
    Odolné vůči rozpouštědlo bez tepelného vytvrzování
    Vynikající životnost při skladování
    Vlastnosti zpomalující hoření schválené organizací UL
    CERTIFIKACE UL 130 °C/CSA
    Vysoká odolnost vůči rozpouštědlům a chemikáliím
    Zpomalovač hoření podle UL® 510
    Certifikace UL® třída B (130 °C) – E 17385 OANZ 2
    Materiál nosiče: Polyesterová fólie

    Poznámka:

    Upevnění spojovacích vodičů a jejich umístění
    Horní bandáže cívek a kondenzátorů
    Izolace jádra a vrstvy, stejně jako ukončení bandáže malých transformátorů
    Oviňte a izolujte cívky a vodiče

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka