3M™ ET 44T-A Polyesterový laminát, krémový, 1170 mm x 30 m, 0,45 mm

Č. pol.: 7000009076
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
    Druh produktu Lepiaca páska

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 7000009076
    EAN/GTIN 04710367042495
    Číslo výrobcu 7000009076

    Popis

    Prevedenie:

    Barva produktu: Krém
    Velmi vysoká dielektrická pevnost
    Celková délka 45 m
    Celková šířka: 1170 mm
    Robustní

    Popis:

    Kompozitní izolační 3M™ Composite Film Insulation Tape 44 je nízkohalogenová, odolná proti roztržení okrajů a vhodná pro všeobecné izolační aplikace, jakož i pro kotvení a ovíjení motorů a transformátorů. je dimenzována na napětí 600 V a odolává teplotám od 0 do 130 °C.

    Charakteristika:

    Kombinace termosetového pryžového lepidla a nosného materiálu z polyesterové tkaniny a polyesterové fólie zajišťuje vynikající přilnavost a dielektrickou pevnost
    Vynikající elektrické vlastnosti, odolné proti propíchnutí
    Ideální pro nízkonákladovou obecnou izolaci, ukotvení a balení motorů a transformátorů
    Pro ochranu zapalovacích drátů, kabelů, svorkovnic a izolačního papíru
    Vhodné pro teplotní rozsah 0 až 130 °C.
    UL Listed a RoHS 2011/65/EU compliant
    Pryžové lepidlo, teplem tvrditelné

    Poznámka:

    Upevnění spojovacích vodičů a jejich umístění
    Horní bandáže na cívkách
    Izolace hran pro transformátory

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka