3M™ ET 1350F-1 Polyesterová fólie, bílá, 1219 mm x 198 m, 0,06 mm

Č. pol.: 7000009058
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
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
Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000009058
EAN/GTIN 04710367030539
Číslo výrobcu 7000009058

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Bílá
Vysoká dielektrická pevnost
Celková délka 198 m
Celková šířka: 1219 mm
Obzvláště odolné proti „prohnutí“

Popis:

3M™ Tape 1350 je polyesterová fólie pro elektrickou izolaci. Splňuje požadavky na nehořlavost podle normy UL 510, je vyroben z materiálů, které jsou součástí mnoha izolačních systémů uznávaných UL, a je schválen podle normy UL do 130 °C. Je také vysoce odolný proti vysekávání. Je také vysoce odolný proti odlupování okrajů a rozpouštědlům, má dobrou přilnavost za mokra, při odvíjení zůstává homogenní a je vhodný pro použití v automatizovaných zařízeních.

Charakteristika:

Tloušťka fólie je k dispozici ve 2 verzích: 1 mil. a 2 mil.
lze potisknout
Odolné vůči rozpouštědlo bez tepelného vytvrzování
Vynikající životnost při skladování
Vlastnosti zpomalující hoření schválené organizací UL
CERTIFIKACE UL 130 °C/CSA
Vysoká odolnost vůči rozpouštědlům a chemikáliím
Zpomalovač hoření podle UL® 510
Certifikace UL® třída B (130 °C) – E 17385 OANZ 2
Materiál nosiče: Polyesterová fólie

Poznámka:

Upevnění spojovacích vodičů a jejich umístění
Horní bandáže cívek a kondenzátorů
Izolace jádra a vrstvy, stejně jako ukončení bandáže malých transformátorů
Oviňte a izolujte cívky a vodiče

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka