3M™ ET 60 PTFE fólie, hnědá, 343 mm x 32 m, 0,1 mm

Č. pol.: 7000009018
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
    Druh produktu Lepiaca páska

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 7000009018
    EAN/GTIN 50051138492460
    Číslo výrobcu 7000009018

    Popis

    Prevedenie:

    Barva produktu: Transparentní
    Velmi vysoká dielektrická pevnost
    Celková délka 33 m
    Celková šířka: 342.9 mm
    Zpomalovač hoření podle UL® 510

    Popis:

    Izolační 3M™ PTFE 60 je izolační s PTFE fólií. Tato nehořlavá je vhodná pro použití na cívkách, svazcích a kondenzátorech v aplikacích s vysokými teplotami, kde je vyžadována dielektrická pevnost a odolnost proti přetržení. Tato je dimenzována na napětí 600 V a odolává teplotám od 0 do 180 °C.

    Charakteristika:

    Odolné vůči chemikáliím a vysokým obloukům
    Vhodné pro použití s cívkami, svazky a kondenzátory při vysokých teplotách
    Nosič PTFE filmu umožňuje použití tam, kde je vyžadována stabilita a minimální smrštění
    Extrémně účinné lepidlo na pryž a pryskyřice
    Nehořlavé
    Vhodné pro teplotní rozsah 0 až 180 °C.
    Splňuje požadavky UL a RoHS 2002/65/EC

    Poznámka:

    žebřík / svazkování a upevnění kabelů
    Horní bandáže cívek a kondenzátorů
    Ochrana proti maskování při vysokých teplotách

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka