3M™ ET 12 papírová , hladká, krémová, 591 mm x 55 m, 0,14 mm

Č. pol.: 7000006119
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000006119
EAN/GTIN 50051138562361
Číslo výrobcu 7000006119

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Krém
Vysoká pružnost a pružnost
Celková délka 55 m
Celková šířka: 590 mm
Certifikace UL® třída A (105 °C) – E 17385 OANZ 2

Popis:

Papírová izolační 3M™ na plochém nosiči 12 se používá ke spojování cívek a k zakrývání těl cívek.

Charakteristika:

Páska na papír poskytuje dobré polstrování a je robustní a odolná proti propíchnutí
Plochý opěrný materiál
Tepelně odolný lepidlo citlivý na tlak zajišťuje spolehlivou přilnavost
krémová barva
Základní materiál: Papír, hladký
Pryžové lepidlo, teplem tvrditelné

Poznámka:

Upevnění spojovacích vodičů a jejich umístění
Kryt cívky
Konec, balíček a zabalit hlavu bandáže

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka