3M™ ET 55 polyesterový laminát, béžový, 597 mm x 66 m, 0,19 mm

Č. pol.: 7000006005
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
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
Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000006005
EAN/GTIN 50054007697805
Číslo výrobcu 7000006005

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Bílá
Vysoká dielektrická pevnost
Celková délka 66 m
Celková šířka: 596.9 mm
Vysoká odolnost proti propíchnutí

Popis:

3M™ Polyester Film/Composite Film Tape 55 má podklad z polyesterové fólie vyztužené polyesterovou tkaninou a potažené gumovým lepidlem citlivým na tlak. Je odolný proti propíchnutí, roztržení okraje a má vynikající elektrické vlastnosti. Kromě toho je odolný a přizpůsobivý. má tloušťku 0,0055 palce a nejlépe se používá jako ochrana cívek, pro panely pro připojení vodičů a pro jádro, vrstvu a křížovou izolaci.

Charakteristika:

Vysoká odolnost proti roztržení hrany
Vysoká odolnost proti oděru a odolnost proti propíchnutí
Třída B (130 °C)
Silnější lepicí páska z kompozitní fólie, která má lepší odolnost proti propíchnutí a dielektrické vlastnosti
Vynikající pro obecnou izolaci, ukotvení a balení motorů a transformátorů
Nosný materiál: Laminát z polyesterové fólie a flísu
Pryžové lepidlo, teplem tvrditelné

Poznámka:

Upevnění spojovacích vodičů a jejich umístění
Horní bandáže na cívkách
Upevnění koncové a křížové izolace
Svazkování vodičů

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka