Prevedenie:
Barva produktu: Černá
Snadné připevnění pro maximální ochranu
Celková délka 3 m
Celková šířka: 63.5 mm
Vynikající izolační vlastnosti
Popis:
Těsnicí Scotch® z PVC je vysoce kvalitní proti vlhkosti, kterou lze použít k utěsnění elektrických spojů až do 600 V.
Charakteristika:
Materiál nosiče z PVC odolává vlhkosti, zásadám, korozi kyselé mědi a vlhkosti
Agresivní lepidlo tmel poskytuje optimální přilnavost
Snadná instalace pro maximální ochranu
Velmi odolná vůči UV záření
Odolává širokému teplotně rozsahu 0 až 38 °C.
Lze použít uvnitř i venku
V souladu se směrnicí RoHS 2011/65/EU
Poskytuje vynikající izolaci
Poznámka:
Vhodné pro utěsnění proti vlhkosti a izolaci nízkonapěťových spojů, šroubových spojů pro upevnění a izolování, izolování napájecích a osvětlovacích spojů, ochranu spojení zemnicí tyčí a těsnicích konců kabelů