3M™ Upevňovací smyčka SJ3527N, černá, 16 mm x 45,7 m, 4,4 mm

Č. pol.: 7000002128
  • Minimálne množstvo objednávky 4 kusov
  • Kroky objednávky: 4 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000002128
EAN/GTIN 50021200862491
Číslo výrobcu 7000002128
Číslo L L01310 1615

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Černá
Páska s háčky resp. očky
Celková délka 45,72 m
Celková šířka: 15.87 mm
Úspora času

Popis:

3M™ Hook and Loop Tape se skládá ze dvou komponentů, jejichž vzájemné spojení lze v případě potřeby několik tisíckrát přelepit. Jedna část má malé háčky, druhá má pružné smyčky, které se spojují lehkým tlakem. To umožňuje kontrolovatelný, skrytý systém aplikačního spojení pro uvolnitelné upevnění. Výrobek lze použít například v automobilovém a reklamním průmyslu. Lepidlo ze syntetického kaučuku je vhodné pro různé podklady, jako jsou nízkoenergetické povrchy (včetně PP a PE).

Charakteristika:

Vybaveno syntetickou gumou lepidlo/// se syntetickou gumou lepidlo
Hook & Loop Tape// Hook & Loop Tape
Snižte náklady // snižte náklady
Zvyšte produktivitu // zvyšte produktivitu
Úspora času// úspora času
Dobrá přilnavost i na těžko přilnavých površích/ dobrá přilnavost i na těžko přilnavých površích
Vysoká okamžitá odpovědnost// vysoká okamžitá odpovědnost

Poznámka:

Automobilový průmysl
Oblast elektroniky
Konstrukce letadel
Konstrukce železničních vozidel
Reklamní a dekorační prostor
Odnímatelné upevňovací prvky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka