3M™ vysokoteplotní nylonová 855, bílá, 25 mm x 66 m, 0,9 mm

Č. pol.: 7000001505
  • Minimálne množstvo objednávky 36 kusov
  • Kroky objednávky: 36 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
    Druh produktu Lepiaca páska

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 7000001505
    EAN/GTIN 50021200057422
    Číslo výrobcu 7000001505
    Číslo L L01310 668

    Popis

    Prevedenie:

    Barva produktu: Bílá
    Díky lepidlu z pryže a pryskyřice jej lze odstranit po krátkých cyklech autokláv až do +204 °C.
    Celková délka 65,8 m
    Celková šířka: 25.4 mm
    Celková výška 0,1 mm

    Popis:

    Odolnost vůči vysokým teplotám, bez zbytků silikonového lepidla Nylonová lepicí 855, speciálně vyvinutá pro aplikace při vysokých teplotách, je ideální pro maskování, balení směsí a lepení. Použité pryžovo-pryskyřičné lepidlo se vyrábí bez silikonových složek. Lepicí o tloušťce 0,8 mm může být vystavena teplotám do +177 °C po dobu několika hodin nebo kratším cyklům v autoklávu do +204 °C: Pevnost lepidla a odstranitelnost beze zbytků zůstávají zachovány. Na rozdíl od silikonových lepidel nezanechává pryžovo-pryskyřičné lepidlo zbytky, které by vyžadovaly složitější čištění po čištění a často znesnadňovaly pozdější ukotvení některých lepidel a barev. Díky nylonovému podkladu je tato pevná a pružná, takže se velmi snadno lepí a odstraňuje. Doporučené aplikace Pokrývání náročných spojů kompozitů a kovů Obalování kompozitních materiálů Usnadňuje odstraňování otřepů po lepení kompozitů S vědou k novým nápadům Divize průmyslových pásek, lepidel a značkovacích systémů společnosti 3M se zabývá vědeckým studiem adheze a koheze, aby vyvinula inovativní řešení, která optimalizují vývojové a výrobní procesy ve společnostech po celém světě. Technologie společnosti 3M jsou navrženy tak, aby pomáhaly zákazníkům rychleji a efektivněji uvádět na trh konkurenceschopné výrobky.

    Charakteristika:

    Ideální pro aplikace s vysokými teplotami, které vyžadují lepidlo bez silikonu
    Robustní nylonový nosič pro zvýšenou odolnost proti teplotám
    Dobrá elasticita umožňuje snadnou aplikaci a rychlé odstranění krytí

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka