3M™ Galvanizační 470, hnědá, 25 mm x 33 m, 0,18 mm

Č. pol.: 7000001178
  • Minimálne množstvo objednávky 36 kusov
  • Kroky objednávky: 36 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000001178
EAN/GTIN 50021200856162
Číslo výrobcu 7000001178
Číslo L L01310 454

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Světle hnědá
Tisknutelný při tepelném přenosovém tisku
Celková délka 32,91 m
Celková šířka: 25.4 mm
Extrémně odolná vůči chemikáliím

Popis:

Slabě žlutá PVC lepicí pro účely maskování při galvanickém pokovování.

Charakteristika:

Vynikající odolnost vůči galvanickým chemikáliím
Labelable (označovač)
Při odstraňování lepicí pásky po galvanickém pokovování nedochází k žádné opravě
Vysoká odolnost proti oděru a pružnost

Poznámka:

Krytí povrchů při galvanickém pokovování

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka