3M™ Polyesterová 8403, zelená, 51 mm x 66 m, 0,061 mm

Č. pol.: 7000001173
  • Minimálne množstvo objednávky 24 kusov
  • Kroky objednávky: 24 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000001173
EAN/GTIN 50021200614601
Číslo výrobcu 7000001173
Číslo L L01310 720

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Zelená
Dobrá teplotní odolnost
Celková délka 65,8 m
Celková šířka: 50.8 mm
Žádné zbytky lepidla, méně přepracování

Popis:

Zelená průsvitná pro spojování silikonizovaných ochranných papírů, maskování při leptání a eloxování, elektrostatické práškové lakování a cínování tištěných spojů.

Charakteristika:

Silnější verze 8402: Tato změna technických specifikací
Vysoká pevnost ve smyku
Flexibilita v široké škále teplotních aplikací
Snadná a snadno odstranitelná schopnost bez reziduí
Silikonové lepidlo umožňuje použití až do +200°C.

Poznámka:

Pokrývá při leptání a anodizování
Elektrický práškový nátěr
Sváření silikonizované ochranné papíry
Válcované cínové pokovování tištěných obvodů

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka