3M™ Finesse-it™ lešticíDisc Pad opěrný talíř, bílý, 133,3 mm

Č. pol.: 7000000580
  • Minimálne množstvo objednávky 50 kusov
  • Kroky objednávky: 50 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Brúsna špongia

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000000580
EAN/GTIN 50051144814713
Číslo výrobcu 7000000580
Číslo L L51710 256

Popis

Prevedenie:

Provides the most aggressive cutting action in the Finesse-it line for fast removal of sanding scratches in conjunction with 3M™Finesse-it™ polishes
Dense natural pile conforms to contours for even finishing
Aggressive cut quickly removes oxidation and scratches with less heat buildup
3M™ Hookit™ attachment system holds pad securely and provides quick disc/pad change-out
Pads combine with buffers, random orbital tools, and variable speed polishers to produce desired final finish

Popis:

Pro první krok leštění se používá lešticí kůže Finesse-it. Poskytuje vyšší výkonnost než použitá lešticí hmota 3M.

Charakteristika:

Provides aggressive cutting action
3M™ Hookit™ attachment system holds pad securely and provides quick disc or pad changes

Poznámka:

Ideal for buffing automotive OEM, marine, and aerospace coatings

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka