3M™ Cubitron™ II fíbrovýDisc Pad opěrný talíř 987C, 100 mm x 16 mm, 36+

Č. pol.: 7000000405
  • Minimálne množstvo objednávky 100 kusov
  • Kroky objednávky: 100 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Laminátový kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000000405
EAN/GTIN 50051141277726
Číslo výrobcu 7000000405

Popis

Prevedenie:

Navrženo pro rychlejší a delší mletí než srovnatelné keramické výrobky
Pevný podklad z vláken a silná sloučenina ze syntetické pryskyřice zajišťují odolnost a odolnost proti opotřebení při náročném broušení.
Obsahuje přesně tvarovanou zrnitost 3M, zrnitost výrazně chladnější a delší než konkurenční výrobky, což umožňuje zvýšit objem zpracování.
Integrovaný brusný prostředek snižuje teplotu broušení slitin citlivých na teplo a prodlužuje tak životnost.
První volba pro litinu.

Popis:

PomocíDisc Pad opěrný talíře 3M™ Cubitron™ II Fibre Disc 987C dosáhnete výjimečně vysokých úběrových rychlostí při nižších přítlacích a umožníte nejvyšší úroveň komfortu obsluhy při náročných pracích. Naše vysoce výkonnéDisc Pad opěrný talíře jsou ideální pro odstraňování svarů a zkosení, broušení a míchání. Integrovaná brusná pomůcka činí z brusnéhoDisc Pad opěrný talíře vynikající výrobek pro všechny druhy kovů. Zajišťuje chladnější broušení nerezové oceli a kovů citlivých na teplo, jako jsou slitiny niklu a titanu, čímž snižuje dehtování a oxidaci kovu a také snižuje pravděpodobnost vzniku prasklin způsobených teplem. Díky tomu naše brusnéDisc Pad opěrný talíře překonávají konkurenční výrobky z hlediska životnosti a výkonu. BrusnéDisc Pad opěrný talíře obsahují přesně tvarovanou brusnou drť 3M, která tvoří trojúhelníkové hroty, které kov spíše řežou, než aby jej rozrývaly nebo ″rozorávaly″ jako běžná brusiva. Tyto hroty se odlamují a neustále se brousí, což umožňuje extrémně rychlé řezání. NašeDisc Pad opěrný talíře mají pevný a tuhý podklad z vulkanizovaných vláken, který odolává opotřebení a zvládá náročné broušení. Jsou ideální pro odstraňování okuje, důlkové vady a nedokonalostí.

Charakteristika:

Engineered to cut faster and last longer than competitive ceramic products
Stiff fibre backing and strong resin bond provide durability and tear resistance during heavyweight applications
Contains 3M Precision Shaped Grain which runs significantly cooler and longer than rival products, completing more parts per disc for less disc changes
Incorporated grinding aid reduces grinding temperatures on heat sensitive alloys, increasing longevity
Rigid hub offers firm support to fibre disc face plate
Buy disc pad face plates and fibre discs separately

Poznámka:

Ideální pro odstraňování svarů, srážení hran, broušení a mixování a pro mnoho dalších aplikací
Slouží k odstranění kůže z role, důlkové koroze a defektů

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka