ABS AOS přístroj pro měření tloušťky vrstvy, QuickMini 0-0.5″, palce/metrické

Č. pol.: 700-118-30
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
Druh produktu Rýchlomerný hrúbkomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 700-118-30
EAN/GTIN 4946368727325
Číslo výrobcu 700-118-30
Číslo L L40010 13204

Popis

Popis:

Lehký, ručně dimenzovaný, ergonomický přístroj pro měření tloušťky vrstvy.

Charakteristika:

Stupňování: 0,0005″/0,01 mm
Opakovatelnost: 0,01 mm/0,0005″
Displej: LCD, výška číslic 9 mm
Zapnutí/vypnutí: Ano
ABS / INC (INC NULA): Ano
Rozsah dodávky: V krabici
Napájení: Baterie SR-44
Životnost baterie: přibližně 5 let

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka