Boční štípací kleště potaženo plastem fosfátováno atramentolem na černo 110 mm

Č. pol.: 70 11 110
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu rezacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 70 11 110
EAN/GTIN 4003773018193
Číslo výrobcu 70 11 110
Číslo L L70010 1464

Popis

Popis:

  • nepostradatelný boční nůž pro všestranné použití
  • vysoce kvalitní materiál a precizní zpracování pro dlouhou životnost
  • Přesné břity pro měkký a tvrdý drát
  • čistý řez na tenkých Cu drátech, také na hrotech řezu
  • Řezné hrany dodatečně indukčně kalené, tvrdost řezných hran cca 62 HRC
  • štíhlý tvar hlavy pro použití v těžko přístupných pracovních oblastech

Charakteristika:

  • Řezné hodnoty měkkého drátu (průměr): Ø 3,0 mm
  • Řezné hodnoty středně tvrdého drátu (průměr): Ø 2,0 mm
  • Řezné hodnoty tvrdého drátu (průměr): Ø 1,2 mm
  • černě atramentované
  • s plastovým potahem
  • leštěný
  • Řezná hrana se zkosením

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka