Boční štípací kleště s vícesložkovými návleky fosfátováno atramentolem na černo 180 mm

Č. pol.: 70 02 180
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
    Druh produktu rezacie kliešte

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 70 02 180
    EAN/GTIN 4003773034049
    Číslo výrobcu 70 02 180
    Číslo L L70010 791

    Popis

    Popis:

    • nepostradatelný boční nůž pro všestranné použití
    • vysoce kvalitní materiál a precizní zpracování pro dlouhou životnost
    • Přesné břity pro měkký a tvrdý drát
    • čistý řez na tenkých Cu drátech, také na špičkách řezu
    • Řezné hrany dodatečně indukčně kalené, tvrdost břitu cca 62 HRC
    • štíhlý tvar hlavy pro použití v těžko přístupných pracovních oblastech

    Charakteristika:

    • Řezné hodnoty měkkého drátu (průměr): Ø 4,0 mm
    • Řezné hodnoty středně tvrdého drátu (průměr): Ø 3,0 mm
    • Řezné hodnoty tvrdého drátu (průměr): Ø 2,5 mm
    • černě atramentované
    • s vícesložkovým opláštěním
    • leštěný
    • Řezná hrana se zkosením

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka