Ocelový kartáč

Č. pol.: 69902009000
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
    Druh produktu Okrúhla kefa

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 69902009000
    EAN/GTIN 4014586277561
    Číslo výrobcu 69902009000
    Číslo L L00010 3131

    Popis

    Popis:

    • Ocelový kartáč
    • Ø 250 mm x 60 mm, s velmi vysokou pevností drátu v tahu pro obzvláště hospodárné použití, montážní otvor Ø 51 mm. 0,2 mm tloušťka drátu pro tenkostěnné trubky a profily. 0,35 mm tloušťka drátu pro univerzální použití. 0,5 mm tloušťka drátu pro silnostěnné trubky a profily a vysoký odjehlující výkon
    • provedení z nerezové oceli

    Charakteristika:

    • tloušťka drátu 0,20 mm

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka