Vozík CarryMore 1

Č. pol.: 693652 1
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška 1 100 mm
Šírka 400 mm
⌀ kolesa 250 mm
Nosnosť 80 kg
Hmotnosť 11,6 kg
Druh produktu Prepravný vozík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 693652 1
EAN/GTIN 5733439146425
Číslo výrobcu 146425

Popis

Prevedenie:

  • S vozíkom CarryMore možno ľahko prepravovať niekoľko spojených nosných rámov CarryMore.
  • Veľká, praktická a ergonomická rukoväť.
  • Veľké kolesá (⌀ 25 cm) – preto sa dobre hodia na schody.
  • Nosnú dosku je možné zložiť a upevniť vo vzpriamenej polohe pomocou magnetov, aby sa minimalizovala spotreba miesta vo vozíku.
  • Spojovacia spojka pre pripevnenie CarryMore na vozík. Možno ju upevniť v rôznych výškach v závislosti od toho, koľko CarryMore sa prepravuje.
  • Prídavná pracovná plocha na CarryMore pre umiestnenie 1 CarryLite 4 × 8.
  • Vozík CarryMore pojme až 4 CarryMore 55 alebo 3 CarryMore 80.
Materiál (vozík): Hliník
⌀ kolieska: 250 mm
Šírka kolieska: 50 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka