Nosný rám „CarryMore“, prázdny 55

Č. pol.: 693650 55
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Vonkajší rozmer dĺžka 386 mm
    Vonkajší rozmer šírka 263 mm
    Vonkajší rozmer výška 195 mm
    Hmotnosť 1,8 kg
    Druh produktu Prepravný systém pre nástroje

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 693650 55
    EAN/GTIN 5733439146388
    Číslo výrobcu 146388

    Popis

    Prevedenie:

    CarryMore je praktický úložný a transportný systém pre 2 kufríky CarryLite veľkosti 278 × 337 mm. Integrovaný spojovací mechanizmus umožňuje stohovanie viacerých nosných rámov CarryMore. Dorazové kolieska zabraňujú vykĺznutiu CarryLites a dodatočný upevňovací prvok poskytuje dodatočnú bezpečnosť. Pre pohodlnú prepravu je každý kufrík vybavený ergonomickou rukoväťou.

    Vhodné pro:

    Č. 693610 Veľ. 10; Veľ. 16.

    Poznámka:

    Zodpovedajúci vozík CarryMore pre pohodlnú prepravu niekoľkých spojených nosných rámov CarryMore nájdete v našom eShope (č. 693652 veľkosť 1).

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka