Kufríkový organizér „CarryLite“ 15

Č. pol.: 693640 15
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
93 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet nástavcov Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Počet priečinkov 15
    Vonkajší rozmer dĺžka 413 mm
    Vonkajší rozmer šírka 330 mm
    Vonkajší rozmer výška 79 mm
    Druh produktu Prepravný systém pre nástroje

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 693640 15
    EAN/GTIN 5733439136310
    Číslo výrobcu 136310

    Popis

    Prevedenie:

    Korpus kufra z PP, veko z polykarbonátu. Hrubé viacbodové závesy zabezpečia stabilitu a 2 posuvné uzávery zablokujú priehľadné veko. Profilové mriežky vo veku zabezpečujú vymeniteľné vložky a ich obsah proti vypadnutiu z miesta počas prepravy.

    Osazení:

    Počet nadstavcov D × Š × V: 5 ks 79×55×69 mm
    10 ks 109×79×69 mm

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka