Kufríkový organizér „CarryLite“ 9

Č. pol.: 693630 9
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet priečinkov 9
Vonkajší rozmer dĺžka 337 mm
Vonkajší rozmer šírka 278 mm
Vonkajší rozmer výška 79 mm
Druh produktu Prepravný systém pre nástroje

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 693630 9
EAN/GTIN 5733439143608
Číslo výrobcu 143608

Popis

Prevedenie:

Korpus kufra z PP, veko z polykarbonátu. Hrubé viacbodové závesy zabezpečia stabilitu a 2 posuvné uzávery zablokujú priehľadné veko. Profilové mriežky vo veku zabezpečujú vymeniteľné vložky a ich obsah proti vypadnutiu z miesta počas prepravy.

Osazení:

Počet nadstavcov D × Š × V: 4 ks 79×55×69 mm
1 ks 157×55×69 mm
2 ks 109×79×69 mm
2 ks 163×79×69 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo