Sortimentný kufrík „Boxxser“ 18

Č. pol.: 693560 18
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet nástavcov Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Počet priečinkov 18
    Vonkajší rozmer dĺžka 465 mm
    Vonkajší rozmer šírka 401 mm
    Vonkajší rozmer výška 78 mm
    Druh produktu Prepravný systém pre nástroje

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 693560 18
    EAN/GTIN 5733439134972
    Číslo výrobcu 134972 BLAU NEU

    Popis

    Prevedenie:

    Dvojstenný kufor z PP a veko z polykarbonátu zaisťujú vysokú nosnosť a stabilitu. Pohodlný uzamykací mechanizmus na ovládanie jednou rukou, rukoväť na prenášanie s bezpečnostným zámkom. Profilové mriežky vo veku a spodnej časti zabezpečujú vymeniteľné vložky a ich obsah proti vypadnutiu z miesta počas prepravy.

    Osazení:

    Počet nadstavcov D × Š × V: 8 ks 79×55×69 mm;
    2 ks 157×55×69 mm;
    2 ks 235×55×69 mm;
    5 ks 109×79×69 mm;
    1 ks 218×79×69 mm

    Rozsah dodávky:

    Vrátane 3 rôznofarebných etikiet na označenie/identifikáciu.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka